曜日別特売

鋏ケースB

鋏ケースB - サボテン鋏ケースB - サボテン
(1件のレビュー)

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。
プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。
透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。

用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂乳白色使用目的ケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025396CA-2
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025396
2021-07-08
用途: 摘果鋏のケースとして

ポケットに鋏を入れていたらポケットが破れるので、このケースを買うことにしました。革製のケースも考えましたが、水も入れれるということとプラケースだから丈夫かなあと思って選びました。今のところ満足して使っています。取ってのゴムやヒモで鋏をとめなくても開く力でケースにとまるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする