曜日別特売

冷却下着

冷却下着 - ユニット冷却下着 - ユニット

身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。

セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン種別ベスト型リュックタイプ質量(kg)4電源単3形アルカリ電池×4定格電圧(V)6タンク容量(L)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚流量(mL/min)350素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内内容量1着
注意
※ベストをつなげた状態でのポンプ運転はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968466HO-806-FF
オープン
169,000
185,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
41968484HO-806-XXLXXL
オープン
169,000
185,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
41968475HO-806-SS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする