曜日別特売

Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル

Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty petit(パスティプチ)。
持ち歩くものだから、角丸設計で周りを傷つけない配慮。
フィルムのエンボスが従来より強く、ポケットが開きやすくなりました。
中ポケットが表紙より5mm下がっているので、書類がはみ出しても表紙で保護します。

ポケット中紙無し材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)内容量1冊
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43029998FC-470PP (98471)A4チェリーピンク20枚
オープン
219
241(税込)
当日出荷
43030007FC-470PP (98472)A4ラズベリーピンク20枚
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
43030016FC-470PP (98473)A4ブルーベリーパープル20枚
オープン
219
241(税込)
当日出荷
43030025FC-470PP (98474)A4ソーダブルー20枚
オープン
219
241(税込)
当日出荷
43030034FC-470PP (98475)A4マスカットグリーン20枚
オープン
219
241(税込)
当日出荷
43030043FC-470PP (98476)A4レモンイエロー20枚
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
43030059FC-470PP (98477)A4バニラホワイト20枚
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
43030086FC-480PP (98482)A4ラズベリーピンク40枚
オープン
369
406(税込)
当日出荷
43030095FC-480PP (98483)A4ブルーベリーパープル40枚
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
43030104FC-480PP (98484)A4ソーダブルー40枚
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
43030113FC-480PP (98485)A4マスカットグリーン40枚
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
43030129FC-480PP (98486)A4レモンイエロー40枚
オープン
369
406(税込)
当日出荷
43030138FC-480PP (98487)A4バニラホワイト40枚
オープン
369
406(税込)
当日出荷
43029903FC-460PP (98460)A4ピーチピンク10枚
オープン
取扱い終了
43029919FC-460PP (98461)A4チェリーピンク10枚
オープン
取扱い終了
43029928FC-460PP (98462)A4ラズベリーピンク10枚
オープン
取扱い終了
43029937FC-460PP (98463)A4ブルーベリーパープル10枚
オープン
取扱い終了
43029946FC-460PP (98464)A4ソーダブルー10枚
オープン
取扱い終了
43029955FC-460PP (98465)A4マスカットグリーン10枚
オープン
取扱い終了
43029964FC-460PP (98466)A4レモンイエロー10枚
オープン
取扱い終了
43029973FC-460PP (98467)A4バニラホワイト10枚
オープン
取扱い終了
43029989FC-470PP (98470)A4ピーチピンク20枚
オープン
取扱い終了
43030068FC-480PP (98480)A4ピーチピンク40枚
オープン
取扱い終了
43030077FC-480PP (98481)A4チェリーピンク40枚
オープン
取扱い終了
43030147FC-490PP (98490)B5ピーチピンク20枚
220
取扱い終了
43030156FC-490PP (98491)B5チェリーピンク20枚
220
取扱い終了
43030165FC-490PP (98492)B5ラズベリーピンク20枚
220
取扱い終了
43030174FC-490PP (98493)B5ブルーベリーパープル20枚
220
取扱い終了
43030183FC-490PP (98494)B5ソーダブルー20枚
220
取扱い終了
43030199FC-490PP (98495)B5マスカットグリーン20枚
220
取扱い終了
43030208FC-490PP (98496)B5レモンイエロー20枚
220
取扱い終了
43030217FC-490PP (98497)B5バニラホワイト20枚
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43030016
2026-01-06
用途: 研究発表資料を、年度ごとに整理
日本教育ケア協会『ソフィア義塾』教育・研究機関

資料の種類ごとに多数枚あるので、ブックの厚みも必要で、このファイルは、躯体もしっかりしているし、40 袋仕様でも、20袋ずつ分離しているので、収納に無理が生じなかったので、とても気に要りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする