曜日別特売

メッシュキャップ

メッシュキャップ - カジメイクメッシュキャップ - カジメイクメッシュキャップ - カジメイク
(1件のレビュー)

メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。
ツバ部分をカモフラ柄にし、額部にワッペンを付けカジュアルにも対応可能です。

サイズフリー混率(%)メッシュ部分:ポリエステル100、フロント・ひさし:綿100頭囲(cm)57~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430339456511グリーンカモ
1,089
999
1,099(税込)
4日以内出荷
430339546511グレーカモ
1,089
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43033945
2025-03-11
用途: 仕事や普段使いに
農・林・水産業

縫い糸の処理が甘いですね。洗った時にほつれてこなければ良いのですが。仕事時メインに被るので耐久性に期待します。見た目はカッコイイですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする