曜日別特売

クラフトペンチ エヴァンゲリオン

クラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELDクラフトペンチ エヴァンゲリオン - A.T.FIELD

一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。

用途切る・曲げる・つかむ・回すなど寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)質量(g)約95グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)先端幅(mm)14(閉じたとき)先端厚さ(mm)8刃長(mm)7寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2加工長(mm)(先端溝)20切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034435ATF-2022号機モデル
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
43034444ATF-203零号機モデル
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
43034426ATF-201初号機モデル
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする