モービル1 0W-20は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。
モービル1 0W-20は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。
モービル1 0W-20は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高め、モービル1シリーズ随一の省燃費性能を実現します。
モービル1 0W-20は、0W-20推奨車にご使用ください。



通常ガソリンスタンドで言われるがままに謎のオイルを入れられていた両親の軽自動車に入れました。
燃費が1km/Lは変わり、走行時に明らかなノビが出ました。
本格的にスポーツ走行する粘度では無いと思いますが、普通に使う分にはワンランク上のフィーリングが楽しめるのでベターな選択肢だと思います。
3000から4000キロで定期交換してます。
軽自動車に3Lサイズは有難く、オイル自体はよく分からないですが悪くはないのでここ数年こればかり使ってます。
いつも決まって、プリウスのオイル交換には、Mobil 1 PLUS 0W-20を使用しています。走行距離も21万キロ増え、エンジンを守ることと、車を長く使用したいこと、そして低燃費のために、少し高価ですが信頼できるこのオイルを使用しています。
新車以降、10年近く(plusになる前から)毎年これです。
フィットシャトルハイブリッド、走行は年5000km程です。
他のものは使っていないので、比較はできませんが、
トラブルもなく、安心して使い続けています。
3リットル缶があるのもありがたいです。
メーカーの指定オイル(日産のストロングセーブX 化学合成 0W20)でも十分良いが、モービル1を入れると低速トルクが上がるのが実感できる。ただ、高速回転時はストロングセーブXのほうが静かかもしれない。
気のせいかも知れませんが、今まで使用していたブランドのオイルよりもエンジンの音が静かになりましたし、発進時のトルクが上がったように思えました。新しい状態のオイルならどれも同じかも知れませんがね(笑)。信頼のモービルでこの価格なら大満足です。