モービル1 5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。
モービル1 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。
低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。
モービル1 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。



1年に1回 モノタローブランドフィルターと共にOIL交換 2005年式ムーブで走行20万km未だエンジントラブル無です。 エンジン使用環境の過酷な軽自動車の方が、このOILは本領発揮しますよ! ムーブ爺さんも喜んでます。
走行距離が6万キロ半ばを超え、従来使用のオイルとの違いを確かめたくなって、定番のモービル1を使用してみました。初めてのオイル交換に非常に苦労したというプラセボ効果もあり、交換直後より静粛性の改善と吹け上がりの軽さを実感することができました。
近頃登場したSP規格のオイルです。SNはもっぱら環境基準への対応でしたがこの規格はがっつり潤滑系の改善がされています。なのでSP規格指定のエンジンにはしっかりこの規格のオイルを使用しましょう。
API SP,ILSAC GF-6Aと書いてあるので購入しましたが、届いたのは旧製品のSNでした。
缶もさびているので長期在庫品ですね。これは気にしませんが。