FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレスリングボルト
用途
ステンレスチェーンパーツ部品です。
材質
ステンレス
ねじ径
M6
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
6
リング内径(Φmm)
35
許容荷重(N)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43040026
RB-635
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください