※商品画像
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ボルト・スクリュー
ステンレスリングボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43040026
品番
RB-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
材質
ステンレス
ねじ径
M6
用途
ステンレスチェーンパーツ部品です。
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
6
リング内径(Φmm)
35
許容荷重(N)
245