フィラメントテープ お得パック PET+ガラス繊維 K

フィラメントテープ お得パック PET+ガラス繊維 K - サンユー印刷

ガラス繊維(グラスファイバー)を補強材としたテープで重量物の梱包用途に向いています。結束や仮止めにも最適です。

用途各種部品の結束用、仮止め用、梱包用伸度(%)6.5引張強度(N/25mm)850
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43041986FILA-FEK18501箱(84巻)18500.15PET+ガラス繊維13.5N/25mm
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43041995FILA-FEK50501箱(30巻)50500.15PET+ガラス繊維13.5N/25mm
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする