早川ゴム
サンタックセパリング
仕様
体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)
材質
加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)
厚さ(mm)
12
硬さ
内部:53/外部:52
肉厚(mm)
5
形態
非膨張ゴム+水膨張ゴム
伸び(%)
内部:29/外部:610
引張強度(MPa)
内部:10.5/外部:11.8
内容量
1箱(1000個)
注意
※サンタックセパリングの中央部の内径は、膨張後も広がりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43043194
N-8
オレンジ
2.5分
6.3
24
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43043203
N-9
グリーン
3分
7.4
25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43043219
N-12
ブルー
4分
10.1
28
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43043228
N-15
グレー
5分
12.9
32
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43043237
N-19
オレンジ
6分
16
35
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください