FPC
9.5sqグロープラグソケット
ボールキャッチ式
用途
日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
55
質量(g)
45
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
18.7
寸法l(mm)
8
内容量
1個
注意
※二面幅12のグロープラグ専用のソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43045854
3GP-12ZD
¥
3,020
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください