FPC
ユニテンション
首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
差込角(sq.)
寸法W(Φmm)
駆動角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43054288
ULT-3
528
650
9.5(3/8)
22
9.5(3/8)
¥
6,310
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
43054297
ULT-3L
675
850
9.5(3/8)
22
9.5(3/8)
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43054324
ULT-4
676
650
12.7(1/2)
25
12.7(1/2)
¥
6,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
43054333
ULT-4L
985
1000
12.7(1/2)
25
12.7(1/2)
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください