ロックタイト243ねじゆるみ止め用接着剤

ロックタイト243ねじゆるみ止め用接着剤 - ヘンケル
(2件のレビュー)

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。汎用一般ねじのゆるみ止めに。(取り外し可能タイプ)

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430547871550211
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054787
2020-06-08
用途: バイク部品の取り付け説明書にねじロックが必要となっていた。
金融・保険業

付属の針で穴をあけたら中身が飛びだしてきた。手に付着してもどうということはなかったが想定していなかった。有名なヘンケルの製品なので購入した。ちゃんと接着できたと思う。

対象商品 : 43054787
2019-07-27
用途: ネジのゆるみ止め

以前は222を使っておりましたが、車いすなどのねじで緩むと危険なところへはより強固な243の方が良いようです。かって

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする