東海製作所
4段ラック
プラスチック製で軽量、簡単組立!
高さ(mm)
1055
幅(mm)
420
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1055×420×296
奥行(mm)
296
材質
PP
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063187
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください