曜日別特売

ニューライト粘着テープ (NL-W)

ニューライト粘着テープ (NL-W) - 作新工業
(1件のレビュー)

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。

用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14内容量1個
注意
※被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。
※被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。
※貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。
※一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063923#130W 0.13×20W×40M20400.27
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
43063939#130W 0.13×30W×40M30400.27
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43063948#130W 0.13×40W×40M40400.27
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
43063957#130W 0.13×50W×40M50400.27
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
43063966#130W 0.13×60W×40M60400.27
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
43063975#130W 0.13×100W×40M100400.27
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
43063984#130W 0.13×150W×40M150400.27
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
43063993#130W 0.13×300W×40M300400.27
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
43064009#250W 0.25×20W×40M20400.39
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
43064018#250W 0.25×30W×40M30400.39
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43064027#250W 0.25×40W×40M40400.39
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
43064036#250W 0.25×50W×40M50400.39
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
43064045#250W 0.25×60W×40M60400.39
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
43064054#250W 0.25×100W×40M100400.39
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
43064063#250W 0.25×150W×40M150400.39
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
43064079#250W 0.25×300W×40M300400.39
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
43064088#400W 0.4×20W×20M20200.54
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
43064097#400W 0.4×30W×20M30200.54
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
43064106#400W 0.4×40W×20M40200.54
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43064115#400W 0.4×50W×20M50200.54
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
43064124#400W 0.4×60W×20M60200.54
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
43064133#400W 0.4×100W×20M100200.54
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
43064149#400W 0.4×150W×20M150200.54
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
43064158#400W 0.4×300W×20M300200.54
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
43064167#500W 0.5×20W×20M20200.64
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43064176#500W 0.5×30W×20M30200.64
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43064185#500W 0.5×40W×20M40200.64
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
43064194#500W 0.5×50W×20M50200.64
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
43064203#500W 0.5×60W×20M60200.64
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
43064219#500W 0.5×100W×20M100200.64
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
43064228#500W 0.5×150W×20M150200.64
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
43064237#500W 0.5×300W×20M300200.64
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43064176
2021-03-31
用途: ベルトコンベアの一部で、摩擦防止の為に。
製造業

耐久性があり、粘着力も強いから値段以外は、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする