曜日別特売

初雪 アイススライサー

初雪 アイススライサー - 中部コーポレーション

Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場!
冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」!
食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的!
使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。
「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる!
-15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。

付属品セパレータ、氷ガイド質量(kg)本体:19電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150アズワン品番64-4189-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078517HD70AA
208,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする