富士電機
高速ディジタル入力モジュール
パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。
最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。
最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約130
電源
3相 200V
定格電圧(V)
DC24
表示
LED
入力点数
32点
消費電流(mA)
内部(DC24V) :50以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
4
入力形式
DC24Vソースタイプ
コモン接続(点)
32×1
外部接続
コネクタ
入力遅延時間
OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変
標準動作範囲
OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34996805
NP1X3206-A
¥
42,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください