富士電機
パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール
トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。
最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約200
電源
3相 200V
定格電圧(V)
DC12~24
表示
LED
出力点数
32点
消費電流(mA)
内部(DC24V):50以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(A)
1点:0.12・コモン:3.2
コモン接続(点)
32×1
外部接続
コネクタ
出力形式
トランジスタ出力シンク
出力遅延時間
OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下
サージキラー
ツェナーダイオード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34996884
NP1Y32T09P1-A
¥
42,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください