曜日別特売

シージ LEDランタン

シージ LEDランタン - ストリームライトシージ LEDランタン - ストリームライトシージ LEDランタン - ストリームライトシージ LEDランタン - ストリームライトシージ LEDランタン - ストリームライトシージ LEDランタン - ストリームライト

IPX7防水(深さ1m)。
非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。
強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。

用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10電源単一アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310393644931-
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1411909044931【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
12,30011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする