曜日別特売

シージAA ミニLEDランタン

シージAA ミニLEDランタン - ストリームライトシージAA ミニLEDランタン - ストリームライトシージAA ミニLEDランタン - ストリームライトシージAA ミニLEDランタン - ストリームライトシージAA ミニLEDランタン - ストリームライト

ミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
1m防水(IPX7)。

電源単三アルカリ電池×3本(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310399744941Highモード:200、Mediumモード:100、Lowモード:50、赤色モード:0.7、赤色SOS点滅:0.7Highモード:7、Mediumモード:15.5、Lowモード:37、赤色モード:192、赤色SOS点滅:288
10,950
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする