桂屋ファイングッズ
濃色促進剤
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途
ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)
20
容器
袋入り
作業量(目安)
染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(20g)
注意
※濃色促進剤を加えて90℃程度の加熱染色。(加熱ソーピングは不要です)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43107829
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください