クリアーバルブ 12V15W CGC

クリアーバルブ 12V15W CGC - CGC(千代田)
定格電力(W)
15
ガラス球形状
G18.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43112013CGC-60263クリアBA15s(平行ピン)12
¥200
取扱い終了
返品不可
43112126CGC-60262クリアBA15s(平行ピン)12
¥500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする