曜日別特売

ストレートグラインダー コウソク

ストレートグラインダー コウソク - KTC
質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43302228JAP520
23,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする