KT(寺西喜)
防風ネット(遮光ネット) 日本製
防風ネットは、防風、遮光のほか、目隠し、霜よけ、砂よけなど多方面に大変効果的です。取付はフェンスにロープで結びつけるだけで簡単です。
仕様
品質:ポリエチレンネット、周囲テープ、間隔アイレット加工
防風率(%)
65~70
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376157
KT742L
ライトグリ-ン
0.9×10
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
43376166
KT742M
モスグリ-ン
0.9×10
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
43376175
KT742B
ブルー
0.9×10
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
43376184
KT743L
ライトグリ-ン
1.8×10
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
43376193
KT743M
モスグリ-ン
1.8×10
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43376209
KT743B
ブル-
1.8×10
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
43376218
KT744L
ライトグリ-ン
2.0×10
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
43376227
KT744M
モスグリ-ン
2.0×10
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください