曜日別特売

リジッドロック クイックバーム

リジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITEリジッドロック クイックバーム - JUSTRITE

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。

用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43334376J28512662
212,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334385J285161344
382,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
43334394J285192820
499,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950

商品説明動画

クイックバーム 製品説明【広げ方・たたみ方】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする