JUSTRITE
リジッドロック クイックバームライト
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途
日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43334403
J28370
299
¥
107,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334419
J28372
451
¥
164,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43334428
J28376
1204
¥
263,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品説明動画
クイックバーム 製品説明【広げ方・たたみ方】
参考になった