どうぶつプロジェクター

どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

動物の写真24枚!フィルム3つ付動物のことを楽しく学習できる小冊子付!

セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET質量(g)52寸法(Φ×mm)本体:40×150、フィルム:32.6×4.5包装形態PP袋入アズワン品番64-9638-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433686063394
オープン
591
650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368606
2021-02-19
用途: 小児が居るお客への挨拶時にどうかな・・・・と。
有限会社 松建工業建設業・工事業

仕事の発注者宅に小児が居るときに「ちょっとした品」としてと思いテスト購入しました。
投影のコツが分かればれば・・・まーそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする