アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラやわらかかんむりゴールド
宝石付のかぶり心地のいいかんむり!
色
ゴールド
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、不織布
寸法(mm)
586×118×4
質量(g)
21
包装形態
OPP袋入
アズワン品番
64-9640-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368859
4958
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください