曜日別特売

虫めがね S(5倍)

虫めがね S(5倍) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

拡大率5倍の虫メガネです

セット内容本体×1材質ABS、ガラス全長(mm)115質量(g)44レンズ径(Φmm)50包装形態化粧箱入アズワン品番64-9638-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433694283564
オープン
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369428
2021-03-18
用途: 教育玩具として
合同会社ココル卸売・小売業

しっかりした作りです!オモチャのように安っぽくはありませんでした。
少し重量はありますが、頑丈で見えやすく性能が高いので、
お子さんが長い間使える商品だと思います。
カラーがあるともっと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 43369428
2019-08-28
用途: 現場で図面を見るとき
建設業・工事業

40代後半の老眼には細かい図面の文字や電気部品の型式を
判別するのが難しく、そのために買ってみました。
普段工具箱に入れておくので、シンプルで安い
この道具は便利です。
5倍拡大はまずまずですが、レンズが小さいため意外と
使いづらいことがわかりました。
あと、2,3cm大きなレンズがよかったのですが、
そのサイズの虫眼鏡はなかなか見当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする