スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工)

スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工) - アーテック[学校教材・教育玩具]

カイワレダイコンを育てよう!

セット内容容器×1、フロート×1、種×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25質量(g)135包装形態化粧箱入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369954102980
オープン
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする