Satera A4モノクロレーザープリンター LBP352i

Satera A4モノクロレーザープリンター LBP352i - Canon

A4 62枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。
リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。
MEAP ADVANCE標準搭載。

用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mmプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式仕様TEC値:3.0kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約24.7印字:モノクロシリーズSatera消費電力(W)スリープモード時:約1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438対応両面印刷:標準対応時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)用紙最大:A4インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度A4:62枚/分 両面印刷:A4 41.4ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚v言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS適合トナートナーカートリッジ039シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号15 155 065内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43377855LBP352i
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする