ミルククリーマー

ミルククリーマー - HARIOミルククリーマー - HARIO
(1件のレビュー)

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。

材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレスブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×205品名・タイプコーヒーミル使用量牛乳使用量100mLアズワン品番64-5270-15特性電子レンジOK、食洗機OK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374346CQT-45BR
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: コーヒーにのせる牛乳を泡立てる
nutrition cafe 328飲食業

電池を変えたばかりだと泡立ちが生クリームのようになります。電池がなくなってくるとキメが荒い泡になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする