フクハラ
センサ付スーパートラップ
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)
154
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
110
使用温度範囲(℃)
-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)
329
最高使用圧力(MPa)
1
動作方式
約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出量(cm
3
/回)
2900
適合コンプレッサ出力(kW)
22~220
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
3/8
内容量
1台
注意
※屋外での使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43391837
SST220G-1
810-6491
AC100
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43391846
SST220G-2
810-6492
AC200
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません