シャープ
クレジットカードタイプ EL-878S-X
桁数
8
サイズ
クレジットカードタイプ
質量(g)
約19(電池含む/ソフトケース含まず)
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×54×3
機能
液晶表示、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、自動節電方式、ソフトケース
使用電源
太陽電池
メモリー
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85.5×54×3
エコマーク認定番号
06 135 007
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390918
EL-878S-X
¥
3,000
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください