曜日別特売

ACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード

ACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード - ダルトンACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード - ダルトンACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード - ダルトンACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード - ダルトン

キッチンツール
カッティングボード/まな板

材質アカシア材内容量1枚
注意
※自然素材の為、木目や色・風合い等に個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43399004M502940012183
オープン
2,800
3,080(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
43399013M503051512203
オープン
取扱い終了
返品不可
43399029M031249516235
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする