曜日別特売

まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉

まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉 - 貝印まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉 - 貝印

奥行きたっぷり、ひろく使えるまるいまな板。
ひろい作業スペースが魅力の円形状のまな板。複数の食材の下ごしらえも、まな板上で行うことができ、洗い物も軽減できます。裏表で違うタイプの表面加工を施すことで食材の使い分けの目印になります。

材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
サイズ(mm)
350×300×10
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75282405000AP5334
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする