曜日別特売

GLASS TEA POT PUMPKIN ガラス ティーポット パンプキン

GLASS TEA POT  PUMPKIN ガラス ティーポット パンプキン - ダルトン

キッチンツール
ガラス製 ティーポット

容量(mL)600材質耐熱ガラス幅(mm)185高さ(mm)125奥行(mm)120耐熱温度(℃)-20~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43399126S415-168
オープン
2,300
2,530(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする