曜日別特売

GLASS TEA POT MIRLITON ガラス ティーポット ミルリトン

GLASS TEA POT  MIRLITON ガラス ティーポット ミルリトン - ダルトン

キッチンツール
ガラス製 ティーポット

容量(mL)700材質耐熱ガラス幅(mm)210高さ(mm)135奥行(mm)120耐熱温度(℃)-20~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43399135S415-169
オープン
2,400
2,640(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする