曜日別特売

マモリスト高視認ニット手甲

マモリスト高視認ニット手甲 - FUKUTOKU(福徳産業)マモリスト高視認ニット手甲 - FUKUTOKU(福徳産業)マモリスト高視認ニット手甲 - FUKUTOKU(福徳産業)マモリスト高視認ニット手甲 - FUKUTOKU(福徳産業)

蛍光カラーで視認性抜群のニット手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

サイズフリー材質ポリエステル100%幅(cm)手首:7、ひじ:8.5全長(cm)15質量(g/双組)25厚さ(cm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407465#1739蛍光オレンジ
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
43407474#1739蛍光イエロー
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする