デニムレッグカバー

デニムレッグカバー - FUKUTOKU(福徳産業)デニムレッグカバー - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用。裾回りの汚れ防止、ゴミ浸入防止、切り裂き防止に役立ちます。安心の日本製です。※色不揃い

デニムカラーサイズフリー材質綿100%質量(g)180(1足)幅(cm)22全長(cm)37厚さ(cm)0.1内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407806#1880
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43407806
2020-10-04
用途: 草刈り・山仕事など
自動車・二輪車・自転車関連業

デニム生地でとっても丈夫で、これのおかげで靴の中に草など入らず作業に集中できます!!
また、靴紐も解けることがなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする