(2件のレビュー)

ズボンの裾をしっかりまとめ、足首をしっかりガード。メッシュタイプなので蒸れにくく、快適な使い心地です。マジックテープ式で着脱も簡単。

ブラックタイプマジック式材質ポリエステル100%幅(cm)18厚さ(cm)0.2内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43408104#9659MM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43408113#9659LL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43408129#9659LLLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408129
2023-11-20
用途: ツナギよう
栃木共同アスコン株式会社製造業

メッシュでできていて、大変通気性があり安くて良かったです。

対象商品 : 43408129
2020-09-06
用途: 庭園管理野外作業

LLサイズを買いましたが
足首からふくらはぎにかけてのテーパー形状に合わせるための扇形の広がりが小さく
素材のメッシュもほぼ伸縮性が無いため
ふくらはぎ側の上半分はマジックテープが届かず留めることができません
下半分だけでも一応なんとか保持はできるので全く使えないわけではないのですが
キッチリフィットしないので使い心地がイマイチで満足感は乏しいですね

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする