下村工業
セフティ木柄お玉 小
手にやさしい木柄ハンドル。
材質
金属部:ステンレス鋼、柄部:天然木(ケヤキ)、フック部:ABS樹脂(耐熱温度:80度)
全長(mm)
290
耐熱温度(℃)
【フック部】80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414203
SFM-02
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください