下村工業
セフティ木柄かす揚げ 大
手にやさしい木柄ハンドル。
全長(mm)
120×110×315
材質
金属部:ステンレススチール柄部:天然木(欅)フック部:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
【フック部】80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414219
SFM-10
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください