下村工業
味わい食房 白髪ねぎカッター
白髪ねぎが簡単に作れる専用カッター。
材質
本体・スライドパーツ:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
22×138×45
質量(g)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414377
ANK-664
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください