チョキピタアニマルズ

チョキピタアニマルズ - 下村工業チョキピタアニマルズ - 下村工業チョキピタアニマルズ - 下村工業
(1件のレビュー)

ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。

用途ちょっとした袋切りに材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂寸法(mm)82×54×15質量(g)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414858CP-04トラ
500
369
406(税込)
6日以内出荷
43414867CP-05コアラ
500
399
439(税込)
6日以内出荷
43414876CP-06カンガルー
500
369
406(税込)
6日以内出荷
43414833CP-02イヌ
500
取扱い終了
43414849CP-03クマ
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43414833
2021-05-05
用途: 冷蔵庫に張り付けています。
サービス業

食品の袋を、開封する時に使っています。
見た目も可愛いですし、直ぐ取り出せて、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする