下村工業
チョキピタサークルズ
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
80×59×14
質量(g)
30
色(柄)
時計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414885
CP-21
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください