下村工業
チョキピタ ベジタブル
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
88×54×14
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414928
CP-32
サヤエンドウ
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
43414937
CP-33
コーン
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
43414919
CP-31
バナナ
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください