味わい食房 シリコンヘラ(小)

味わい食房 シリコンヘラ(小) - 下村工業
(1件のレビュー)

容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。

材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)25寸法(cm)25.5×2.8×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415637ASH-640
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43415637
2020-02-10
用途: 少量のソースをフライパンで作る時
株式会社ニッキーフーズ製造業

ヘラの先が柔らかく、熱にも強いのでフライパンでかき混ぜたりすくい集めるのに便利です。先が細い物を探していたので、助かります。重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする