曜日別特売

錆転換剤RS

錆転換剤RS - ENDOX(エンドックス)
(15件のレビュー)

水溶性で刺激臭が少ないタイプ。
タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。
赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果
約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。
パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります)
塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能

用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1個(500mL)
注意
※8℃以下では使用しないで下さい。凍結しないように保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4342552580047
6,090
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 黒錆にしてくれるけど
カーリペアクドウ

当たり前ですけど熱には弱くてマフラーとかブレーキローターの錆びた所に塗りましたがほんのちょっとで蒸発して無くなってめした。

1が参考にしています
対象商品 : 43425525
2025-05-05
用途: 車のメンテナンス
サービス業

コスパ最高 発送も迅速で
車の錆取りにはかかせない商品です

対象商品 : 43425525
2024-07-07
用途: 塗装作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何回もリピートするほど、お気に入りの商品です。錆びたボデーの修理には不可欠です。

1が参考にしています
対象商品 : 43425525
2023-02-26
用途: トラック車の下塗り
農・林・水産業

前回も使用しましたが、錆を落とし2~3回塗りその上に貴社のジンクスプレーを塗り、上塗装をしています。割と錆が止まっていて良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 43425525
2022-04-26
用途: 車のメンテナンス
製造業

主に車のメンテナンスに使用しています。
価格は少し高いですが、性能的に満足しており3回目のリピートです。
車庫の再塗装時にも使用しましたが、2年経っても錆が再発していません。

1が参考にしています
対象商品 : 43425525
2022-08-05
用途: クラッシックカーボディーレストア
製造業

クラッシックカーのメタルワークに使用しています。
錆取研磨で取り切れない部分に使用しています。
値段がもう少し安いと助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 43425525
2021-11-11
用途: 補修
運輸・通信業

車両のシャーシの錆止めに使用しました。最初は紫色になりますが、少ししたら黒になります。量も十分入ってますので、スプレーよりお得感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 43425525
2020-10-13
用途: 錆止めには評判のエンドックス(再購入です)
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

いままではエアゾールタイプを使っていたが、刷毛塗りが出来て垂れずに便利です。しかも水性なので後始末も簡単だった。重ねて塗布する場合はヘアドライヤーで乾燥させれば時間短縮
できる。完全に乾燥したあとは缶スプレーで塗装できるので重宝しています。他社製品より安価で防錆効果も期待できると思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする